品番 : EA638F-89
品名 : 4500kg ボウシャックル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | D1:25.4、B:43.2、L:96.5、 A:28.7、E:66、X:130.8、Y:164、Z:55.8 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.3kg | 使用荷重 | 4.5t |
| 鍛造 | |||
| ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。 | |||
| アンカーをチェーンに取り付けたり、アンカーを回転させる時に主に使用されます。 | |||
| アメリカ製で特大のボルトが特徴です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

