詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638F-86

品名 : 1800kg ボウシャックル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズ(mm) D1:15.9、B:25.9、L:61.2、
A:19.0、E:40.6、X:93.2、Y:106.9、Z:37.0
重量 657g 使用荷重 1.8t
鍛造
ステンレスで錆に強く、使用場所を選びません。
アンカーをチェーンに取り付けたり、アンカーを回転させる時に主に使用されます。
アメリカ製で特大のボルトが特徴です。
追加説明
カタログ価格

7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 04:46現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA638FA-57
  • 品番

    EA638FA-57

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638F-81 453kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-82 589kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-83 680kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-84 907kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-85 1360kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-86 1800kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-87 2700kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-88 3600kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-89 4500kg ボウシャックル(ステンレス製)
EA638F-90 6300kg ボウシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA638F-85です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • D1:15.9mm、B:25.9mm、L:61.2mm
  • D1:15.9mm、B:25.9mm、L:61.2mm、A:19.1mm、E:40.6mm、X:93.2mm、Y:106.9mm、Z:37.1mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top