詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FA-57

品名 : 2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズB 32mm
サイズD_1 16mm サイズD_2 16mm
サイズL 64mm ねじ径 M16
使用荷重 2.75t 重量 497g
追加説明
カタログ価格

3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/11/05 15:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1758ページ

代替品

EA638F-57
  • 品番

    EA638F-57

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA638FA-51 0.16ton/ M4 ボウシャックル(ステンレス製)
EA638FA-52 0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製)
EA638FA-53 0.37ton/ M6 ボウシャックル(ステンレス製)
EA638FA-54 0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
EA638FA-55 1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
EA638FA-56 1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
EA638FA-57 2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)
EA638FA-58 3.75ton/M20 ボウシャックル(ステンレス製)
EA638FA-59 4.75ton/M22 ボウシャックル(ステンレス製)
EA638FA-60 5.75ton/M24 ボウシャックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:31、B:32、D1:16、D2:16、L:64

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top