品番 : EA638FA-54
品名 : 0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズB | 16mm |
|---|---|---|---|
| サイズD_1 | 8mm | サイズD_2 | 8mm |
| サイズL | 32mm | ねじ径 | M8 |
| 使用荷重 | 625kg | 重量 | 61g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/05 15:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1758ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
