品番 : EA638FB-34
品名 : 500kg シャックル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 六角レンチサイズ | 2.5mm |
---|---|---|---|
サイズD | 13mm | サイズB | 26mm |
サイズL | 52mm | サイズd | 26mm |
使用荷重 | 500kg | 重量 | 236g |
捻径 | W-1/2 | ||
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンがゆるみにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。金具の盗難防止にも。 | |||
六角レンチ別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 03:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638FB-34 500kg シャックル(ステンレス製) |
EA638FB-41 1000kg シャックル(ステンレス製) |
EA638FB-42 1500kg シャックル(ステンレス製) |