詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FR-2

品名 : 69mm アイスナップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用荷重 90kg サイズ(mm) A:15.9、B:68.8、C:4.8、D:9.4
X:25.1、Y:31.5
材質 SUS316 重量 45g
海上など錆びやすい場所での使用や産業機械に最適です。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 06:31現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638FR-3
  • 品番

    EA638FR-3

  • コメント

    69mm⇒79mm(各部サイズアップ)

バリエーション一覧
EA638FR-1 53mm アイスナップ(ステンレス製)
EA638FR-2 69mm アイスナップ(ステンレス製)
EA638FR-3 81mm アイスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:15.9、B:68.8、C:4.8、D:9.4
  • サイズ(mm)\nA:15.9、B:68.8、C:4.8、D:9.4\nX:25.1、Y:31.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top