詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638H-10

品名 : 69x20.5x 10mm クイックリング(スチール/Zinc)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 スチール(亜鉛メッキ) 線径 10mm
内寸 69×20.5mm 口の開き 12mm
使用荷重 1100kg サイズ(mm) A:10、B:69、C:20.5、D:12
重量 137g
追加説明
カタログ価格

625 (税抜)/ 688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/05 21:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638CV-18
  • 品番

    EA638CV-18

  • コメント

    内寸:72×10mm

バリエーション一覧
EA638H-1 21x7.0x 2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-2 25x8.5x 3.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-3 29x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-4 31.5x11.5x4mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-5 39.5x13x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-6 45x14.5x6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-7 52x16.0x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-8 58x17.5x8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-9 62x19.0x9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-10 69x20.5x 10mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-12 93x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-13 108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:10、B:69、C:20.5、D:12
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top