詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638H-15

品名 : 137x35.5x 20mm クイックリング(スチール/Zinc)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 スチール(亜鉛メッキ) 線径 20mm
内寸 137.5×35.5mm 口の開き 26mm
使用荷重 4000kg
追加説明
カタログ価格

4,350 (税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/26 21:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638FK-110
  • 品番

    EA638FK-110

  • コメント

    内寸:129x29.5mm 使用荷重:3.9t

バリエーション一覧
EA638H-1 21x7.0x 2.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-2 25x8.5x 3.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-3 29x10.0x3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-4 31.5x11.5x4mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-5 39.5x13x5.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-6 45x14.5x6.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-7 52x16.0x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-8 58x17.5x8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-9 62x19.0x9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-10 69x20.5x 10mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-12 93x26.5x 14mm クイックリング(スチール/Zinc)
EA638H-13 108x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top