品番 : EA638HC-4
品名 : 39.5x13.0x 5.0mm クイックリング(真鍮製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | 真鍮 | 線径 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 39.5×13mm | 口の開き | 6.5mm |
| 使用荷重 | 250kg | サイズ(mm) | A:5、B:39.5、C:13、D:6.5 |
| 重量 | 20.5g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/04 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1428ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638HC-2 29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(真鍮製) |
| EA638HC-3 31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(真鍮製) |
| EA638HC-4 39.5x13.0x 5.0mm クイックリング(真鍮製) |
ウェブカタログ画像
拡大

