品番 : EA638JM-16
品名 : 61mm ベルトフック(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(mm) | 61×48 | 線径(mm) | 6 |
---|---|---|---|
開口幅(mm) | 6 | リング内径(mm) | 8.7 |
使用荷重(kg) | 70 | 材質 | SUS304 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA638JM-16 61mm ベルトフック(ステンレス製) |
EA638JM-17 81mm ベルトフック(ステンレス製) |
EA638JM-18 101mm ベルトフック(ステンレス製) |
EA638JM-19 122mm ベルトフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA638JM-17です。