詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-10

品名 : φ47mm 吸盤フック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 建築の友 型番 KBK-3
商品名 吸盤革命・フック・ミニ 吸盤サイズ φ47mm
耐荷重(凹凸面) 天井面:6kg、壁面:2.5kg 耐荷重(平滑面) 天井面:8.5kg、壁面:3kg
材質 フック部・レバー部:ポリカーボネイト
吸盤ベース:熱可塑性ポリウレタン
密着ジェル:ウレタン系エラストマー
吸盤タイプ
フックが上下するため、天井にも使用可能です。
今まで吸盤がつかなかった凹凸面にも対応。 (対象物によってはつかない場合もあります。)
密着ジェルでしっかり吸い付きます。
追加説明
カタログ価格

915 円(税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA638LA-18C
  • 品番

    EA638LA-18C

  • コメント

    吸盤サイズ:φ62mm

バリエーション一覧
EA638LA-10 φ47mm 吸盤フック
EA638LA-18C φ58mm 吸盤フック
EA638LA-19 φ78mm 吸盤フック
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top