品番 : EA638LA-122
品名 : 307x126x167mm トレー(吸盤式・ステンレス製)
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ラックス |
---|---|---|---|
仕様 | レバー式超強力吸盤 | 耐荷重 | 4kg |
サイズ | 307(W)×126(D)×167(H)mm | トレーサイズ(W×D×H) | 243×93×21mm |
材質 | ステンレス、ABS樹脂 | ||
フック4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/05 20:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1890ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638LA-122 307x126x167mm トレー(吸盤式・ステンレス製) |
EA638LA-123 307x126x 83mm トレー(吸盤式・ステンレス製) |