品番 : EA638LA-15
品名 : φ66mm 吸盤フック(メタル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | φ66×43(H)mm | 吸盤サイズ | 66(W)×66(H)mm |
---|---|---|---|
耐荷重 | 8kg | カラー | メタル |
入数 | 1個 | 材質 | ABS樹脂、塩化ビニール |
口幅 | 12mm | ||
超強力圧縮原理を応用したフックです。 省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用いただけます。 |
|||
ガラス、プラスチック、鏡など光沢のある平らな面に取付可能。 | |||
でこぼこ、ざらざら、つや消し面やキズのあるところには取付出来ません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/02 16:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1869ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638LA-15 φ66mm 吸盤フック(メタル) |
EA638LA-16 φ66mm 吸盤フック(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)