詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-16

品名 : φ66mm 吸盤フック(白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ φ66×43(H)mm 吸盤サイズ 66(W)×66(H)mm
耐荷重 8kg カラー ホワイト
入数 1個 材質 ABS樹脂、塩化ビニール
口幅 12mm
超強力圧縮原理を応用したフックです。
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用いただけます。
ガラス、プラスチック、鏡など光沢のある平らな面に取付可能。
でこぼこ、ざらざら、つや消し面やキズのあるところには取付出来ません。
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/02 08:48現在)

商品入数 1 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA638LA-15 φ66mm 吸盤フック(メタル)
EA638LA-16 φ66mm 吸盤フック(白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top