詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-2

品名 : 2.5kg フック(粘着付/2個)

ちょっとした小物かけに

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H140
材質 本体:スチロール樹脂
フック:ステンレススチール
粘着剤:合成ゴム系
サイズ 53×96×24mm
耐荷重 2.5kg
粘着タイプ
赤、白各1個入
リビングからキッチンまで幅広く使える、貼るタイプの手軽なフックです。
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/17 15:39現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1818ページ

代替品

EA638LE-156
  • 品番

    EA638LE-156

  • コメント

    仕様をご確認ください。

EA638LM-31
  • 品番

    EA638LM-31

  • コメント

    白色×2個入、耐荷重:3kg

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top