詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LE-116

品名 : 360mm タオル掛け

仕様

メーカー カクダイ 型番 2062-360
取付方 ビス式 タオル掛幅 340mm
全長 360mm パイプ径 12.7mm
材質 ステンレス、亜鉛
パイプは切断して長さ調節が可能。
ビス付き
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 11:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2131ページ
バリエーション一覧
EA638LE-116 360mm タオル掛け
EA638LE-117 450mm タオル掛け
EA638LE-118 600mm タオル掛け
EA638LE-119 900mm タオル掛け
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top