品番 : EA638LE-119
品名 : 900mm タオル掛け
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 2062-900 |
|---|---|---|---|
| 取付方 | ビス式 | タオル掛幅 | 880mm |
| 全長 | 900mm | パイプ径 | 12.7mm |
| 材質 | ステンレス、亜鉛 | ||
| パイプは切断して長さ調節が可能。 | |||
| ビス付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/09 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LE-116 360mm タオル掛け |
| EA638LE-117 450mm タオル掛け |
| EA638LE-118 600mm タオル掛け |
| EA638LE-119 900mm タオル掛け |
