品番 : EA638LE-61
品名 : 300mm タオル掛け
仕様
| 取付方 | ビス式 | 材質 | パイプ:SUS304(研磨) 受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) |
|---|---|---|---|
| パイプ径 | φ12.7mm | 奥行き(D) | 54mm |
| 高さ | 49mm | タオル掛幅 | 300mm |
| 取付芯々 | 331mm | ||
| ビス式のステンレス製タオル掛けです。 | |||
| ビス付(丸皿ビス、M4、首長:30mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LE-61 300mm タオル掛け |
| EA638LE-62 350mm タオル掛け |
| EA638LE-63 400mm タオル掛け |
| EA638LE-64 450mm タオル掛け |
| EA638LE-65 600mm タオル掛け |
