詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LE-62

品名 : 350mm タオル掛け

仕様

取付方 ビス式 材質 パイプ:SUS304(研磨)
受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
パイプ径 φ12.7mm 奥行き(D) 54mm
高さ 49mm タオル掛幅 350mm
取付芯々 381mm
ビス式のステンレス製タオル掛けです。
ビス付(丸皿ビス、M4、首長:30mm)
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2131ページ
バリエーション一覧
EA638LE-61 300mm タオル掛け
EA638LE-62 350mm タオル掛け
EA638LE-63 400mm タオル掛け
EA638LE-64 450mm タオル掛け
EA638LE-65 600mm タオル掛け
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\na:350\nb:381
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top