品番 : EA638LL-11
品名 : 260mm/3個フック フックハンガー(スライド式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 260mm | 穴径 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 2kg | 付属品 | 木ねじ(2本) |
| 材質 | 塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 | ||
| 接着テープ付 | |||
| ビス止めもできます。 | |||
| 掛け部をレールにそわせて移動させた位置で固定します。 掛ける物のサイズによって間隔を広げたり狭めたりできます。 |
|||
| フック取り外し可能 端の留め具を外すことができます。フックを横向きにし端まで移動させて、フックを外してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LL-11 260mm/3個フック フックハンガー(スライド式) |
| EA638LL-12 430mm/5個フック フックハンガー(スライド式) |
| EA638LL-13 590mm/7個フック フックハンガー(スライド式) |
ウェブカタログ画像
拡大

