詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-13

品名 : 590mm/7個フック フックハンガー(スライド式)

仕様

全長 590mm 穴径 3mm
耐荷重 5kg 材質 塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304
付属品 木ねじ(2本)
接着テープ付
ビス止めもできます。
掛け部をレールにそわせて移動させた位置で固定します。
掛ける物のサイズによって間隔を広げたり狭めたりできます。
フック取り外し可能
端の留め具を外すことができます。フックを横向きにし端まで移動させて、フックを外してください。
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/13 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1819ページ

代替品

EA638LL-12
  • 品番

    EA638LL-12

  • コメント

    変更点:サイズ、フック数など

バリエーション一覧
EA638LL-11 260mm/3個フック フックハンガー(スライド式)
EA638LL-12 430mm/5個フック フックハンガー(スライド式)
EA638LL-13 590mm/7個フック フックハンガー(スライド式)
ウェブカタログ画像
  • 掛け部をレールにそわせて移動させた位置で固定します。\n掛ける物のサイズによって間隔を広げたり狭めたりできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top