品番 : EA638LL-39
品名 : 0.5kg フック(粘着付/3個)
ブランコ式で天面でも使える
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H3150 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 500g | 面サイズ(W×H)mm | 22×29 |
| 口幅(mm) | 15 | サイズ | 22×43×21mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 フック:ステンレススチール 粘着剤:合成ゴム系 |
重量(パッケージ含む) | 22g |
| 入数 | 3個 | ||
| 吊り下げたアイテムが垂直になるブランコタイプのフックです。 | |||
| フック部は錆に強いステンレス素材です。 | |||
| 壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。 | |||
| スペアテープ(3枚)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LL-39 0.5kg フック(粘着付/3個) |
| EA638LL-39B 0.5kg フック(粘着付/30個) |
ウェブカタログ画像
拡大

