詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-39B

品名 : 0.5kg フック(粘着付/30個)

ブランコ式で天面でも使える

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H3150
耐荷重(kg) 0.5 面サイズ(mm) 22×29
口幅(mm) 15
サイズ 22×43×21mm 材質 本体:ABS樹脂
フック:ステンレススチール
粘着剤:合成ゴム系
入数 3個×10pk
吊り下げたアイテムが垂直になるブランコタイプのフックです。
フック部は錆に強いステンレス素材です。
壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
スペアテープ(3枚)付
追加説明
カタログ価格

6,160 (税抜)/ 6,776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/06/04 09:48現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 1819ページ

代替品

EA638LM-16
  • 品番

    EA638LM-16

  • コメント

    入数:3個、耐荷重:0.22kg

バリエーション一覧
EA638LL-39 0.5kg フック(粘着付/3個)
EA638LL-39B 0.5kg フック(粘着付/30個)
ウェブカタログ画像
3個×10パック入り
  • 3個×10パック入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top