詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LM-1

品名 : 60x21mm フック(粘着付/2個)

仕様

メーカー 3M 型番 CM99R
ブランド名 コマンド(Command) 用途 整理・収納や掲示など様々な用途に
耐荷重 0.5kg 面サイズ 21×60mm
口幅 11mm 材質 ABS樹脂
入数 2個 付属品 粘着タブ×6枚
強く接着、しっかり貼れてキレイにはがせます。
板壁、柱、机(木・スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面や粘着タブよりも大きいタイル、ガラス、人工大理石、プラスチック、化粧板などに取り付けられます。
外したフックは、粘着タブ(付属)を取り替えて再利用できます。
屋内用
追加説明
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/07 05:48現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1819ページ
バリエーション一覧
EA638LM-1 60x21mm フック(粘着付/2個)
EA638LM-2 76x23mm フック(粘着付/2個)
EA638LM-3 99x31mm フック(粘着付)
EA638LM-4 108x51mm フック(粘着付)
ウェブカタログ画像
※入数:2個(粘着タブ×6枚付)
  • ※入数:2個(粘着タブ×6枚付)
  • ※本商品は1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top