品番 : EA638LM-3
品名 : 99x31mm フック(粘着付)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CM2LR |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | コマンド(Command) | 用途 | 整理・収納や掲示など様々な用途に |
| 耐荷重 | 2.2kg ※ポリエチレンの場合2kg |
面サイズ | 31×99mm |
| 口幅 | 22mm | 材質 | ABS樹脂 |
| 入数 | 1個 | 付属品 | 粘着タブ×4枚 |
| 強く接着、しっかり貼れてキレイにはがせます。 | |||
| 板壁、柱、机(木・スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面や粘着タブよりも大きいタイル、ガラス、人工大理石、プラスチック、化粧板などに取り付けられます。 | |||
| 外したフックは、粘着タブ(付属)を取り替えて再利用できます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/07 05:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LM-1 60x21mm フック(粘着付/2個) |
| EA638LM-2 76x23mm フック(粘着付/2個) |
| EA638LM-3 99x31mm フック(粘着付) |
| EA638LM-4 108x51mm フック(粘着付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:1個(粘着タブ×4枚付)
