品番 : EA638LM-6
品名 : 39x22mm 小物用フック(粘着付/アイボリー/4個)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CM31-KI |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | コマンド(Command) | 耐荷重 | 0.5kg |
| 面サイズ | 22×39mm | 口幅 | 6mm |
| 材質 | ABS樹脂 | 入数 | 4個 |
| カラー | アイボリー | 付属品 | 粘着タブ10×枚 |
| 小物やキーホルダー掛けに最適 | |||
| 強く接着、しっかり固定してきれいに剥がせます。 | |||
| 板壁、柱、机(木・スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面や粘着タブよりも大きいタイル、ガラス、人工大理石、プラスチック、化粧板などに取り付けられます。 | |||
| はがしたフックは、粘着タブ(付属)を取り替えて再利用できます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/22 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LM-6 39x22mm 小物用フック(粘着付/アイボリー/4個) |
| EA638LM-7 39x22mm 小物用フック(粘着付/ブラウン/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:4個(粘着タブ×10枚付)
