詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LM-7

品名 : 39x22mm 小物用フック(粘着付/ブラウン/4個)

仕様

メーカー 3M 型番 CM31-KB
ブランド名 コマンド(Command) 耐荷重 0.5kg
面サイズ 22×39mm 口幅 6mm
材質 ABS樹脂 入数 4個
付属品 粘着タブ10×枚 カラー ブラウン
小物やキーホルダー掛けに最適
強く接着、しっかり固定してきれいに剥がせます。
板壁、柱、机(木・スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面や粘着タブよりも大きいタイル、ガラス、人工大理石、プラスチック、化粧板などに取り付けられます。
はがしたフックは、粘着タブ(付属)を取り替えて再利用できます。
屋内用
追加説明
カタログ価格

265 円(税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/22 22:32現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 1819ページ

代替品

EA638LM-6
バリエーション一覧
EA638LM-6 39x22mm 小物用フック(粘着付/アイボリー/4個)
EA638LM-7 39x22mm 小物用フック(粘着付/ブラウン/4個)
ウェブカタログ画像
※入数:4個(粘着タブ×10枚付)
  • ※入数:4個(粘着タブ×10枚付)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top