詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638NM-8

品名 : 13.5Ton 強力型 シャックル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 S45C 割ピン材質 鉄(SWRM6~17、SWCH6~17R)
使用荷重(t) 13.5 サイズD1(mm) 36
サイズD2(mm) 38 サイズB(mm) 58
サイズL(mm) 113 重量 6.22kg
追加説明
カタログ価格

26,300 (税抜)/ 28,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 07:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1807ページ

代替品

EA638NC-12
  • 品番

    EA638NC-12

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638NM-3 4.75Ton 強力型 シャックル
EA638NM-4 6.5Ton 強力型 シャックル
EA638NM-6 9.5Ton 強力型 シャックル
EA638NM-7 12.0Ton 強力型 シャックル
EA638NM-8 13.5Ton 強力型 シャックル
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top