品番 : EA638NM-6
品名 : 9.5Ton 強力型 シャックル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | S45C | 割ピン材質 | 鉄(SWRM6~17、SWCH6~17R) |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(t) | 9.5 | サイズD1(mm) | 28 |
| サイズD2(mm) | 32 | サイズB(mm) | 46 |
| サイズL(mm) | 91 | 重量 | 3.38kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 08:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638NM-3 4.75Ton 強力型 シャックル |
| EA638NM-4 6.5Ton 強力型 シャックル |
| EA638NM-6 9.5Ton 強力型 シャックル |
| EA638NM-7 12.0Ton 強力型 シャックル |
| EA638NM-8 13.5Ton 強力型 シャックル |

