品番 : EA638NR-1
品名 : 1.5Ton 沈みシャックル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | S25C | 使用荷重(t) | 1.5 |
---|---|---|---|
サイズB(mm) | 26 | サイズD1(mm) | 19 |
サイズD2(mm) | 16 | サイズL(mm) | 64 |
重量 | 551g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|