品番 : EA638NR-9
品名 : 6.2Ton 沈みシャックル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | S25C | 使用荷重(t) | 6.2 |
---|---|---|---|
サイズB(mm) | 48 | サイズD1(mm) | 38 |
サイズD2(mm) | 32 | サイズL(mm) | 128 |
重量 | 4.32kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |