詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RL-12

品名 : 2mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐食性・耐孔食に優れています

仕様

適合ワイヤー径 2mm ねじサイズ M6×60mm
仕様 右ねじ 材質 ステンレス(SUS316L)
重量 約58g 適正締め付けトルク 25-30Nm
最高引張力 2kN
(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
【手順】
(1)一旦分解する
(2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
(3)しっかりと固定します。
耐食性・耐孔食に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 08:53現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA638RL-2 2mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
EA638RL-3 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
EA638RL-4 4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
EA638RL-5 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
EA638RL-6 6mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
EA638RL-12 2mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
EA638RL-13 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
EA638RL-14 4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
EA638RL-15 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
EA638RL-16 6mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【使用イメージ1】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 【使用イメージ2】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 【使用イメージ3】両端にターンバックルとフォーク型のねじ止め金具の組み合わせは、このような設置に向いています。
  • 【使用イメージ4】片側にターンバックルを使用するとより補強しやすくなります。
  • 【M8 組合せ例】①EA638RL-5 ( ワイヤー止め金具(右)) + ②EA949JH-4B (六角ナット(右)) + ③EA638SG-8 (ターンバックル用スリーブ) + ④EA949JH-14B (六角ナット(左)) + ⑤EA638RT-13 (止め金具(左))
  • 単位:mm

資料

形状画像
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top