詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RT-12

品名 : M6x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

耐食性に優れています

仕様

仕様 左ねじ ねじサイズ M6×47mm
全長 73mm サイズ:g 7.5mm
材質 ステンレス(SUS316) 重量 約24g
並目ねじ
耐食性に優れています。
ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。
追加説明
カタログ価格

645 円(税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/11/23 03:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1364ページ
バリエーション一覧
EA638RT-1 M5x 41mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-2 M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-3 M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-4 M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-5 M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-7 M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-11 M5x 41mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-12 M6x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-13 M8x 57mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-14 M10x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-15 M12x 80mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
EA638RT-17 M16x100mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ターンバックルと併用する時はストップナットもお忘れなく。
  • 【使用イメージ1】アイナット、アイボルトとねじ止め金具を組み合わせた例です。
  • 【使用イメージ2】両端にターンバックルとフォーク型のねじ止め金具の組み合わせは、このような設置に向いています。
  • 【使用イメージ3】片側にターンバックルを使用するとより補強しやすくなります。
  • 【M8 組合せ例】①EA949JH-24B (袋ナット) + ②EA949HH-74 (平ワッシャー) + ③EA949HH-46 (カットボルト(右)) + ④EA638RX-4 (アイナット(右)) + ⑤EA638RT-3 (止め金具(右)) + ⑥EA638RR-5 (ワイヤー止め金具(右))
  • 【M8 組合せ例】①EA638RL-5 (ワイヤー止め金具(右)) + ②EA949JH-4B (六角ナット(右)) + ③EA638SG-8 (ターンバックル用スリーブ) + ④EA949JH-14B (六角ナット(左)) + ⑤EA638RT-13 (止め金具(左))
  • 7.5mm
  • a:M6、b:73mm、c:47mm、e:6mm、f:12mm、g:7.5mm、h:12.5mm、φd:5mm、L1:6mm、L2:10mm、φl:5.5mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top