品番 : EA638SD-76
品名 : M 56 アイナット(炭素鋼製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用荷重 | 11.5t | 内径(mm) | 100 |
---|---|---|---|
線径(mm) | 42 | ねじ径 | M56 |
材質 | 鍛造炭素鋼 | ||
DIN582 | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)