品番 : EA638SD-77
品名 : M 64 アイナット(炭素鋼製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
使用荷重 | 16t | 内径(mm) | 110 |
---|---|---|---|
線径(mm) | 48 | ねじ径 | M64 |
材質 | 鍛造炭素鋼 | ||
DIN582 | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)