品番 : EA638SG-12
品名 : M12x150mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
耐食性に優れています
仕様
| ねじ径 | M12 | 全長 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 約190g |
| 並目ねじ | |||
| アイボルト等と併用する時はストップナットもお忘れなく。 | |||
| 耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638RT-5 : M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA949JH-6 : M12 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個) |
| 関連商品 | EA949JH-16 : M12 六角ナット(ステンレス製/左ねじ/2個) |
