品番 : EA638SG-8
品名 : M8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
耐食性に優れています
仕様
| ねじ径 | M8 | 全長 | 112mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 重量 | 約58g |
| 並目ねじ | |||
| アイボルト等と併用する時はストップナットもお忘れなく。 | |||
| 耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/23 08:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638RT-3 : M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) |
| 関連商品 | EA949JH-4B : M 8 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA949JH-14B : M 8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個) |
| 関連商品 | EA638RM-5 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製) |

