品番 : EA639SA-3
品名 : 227kg トグルクランプ(ステンレス製)
仕様
| 垂直レバー・下方押え型 | |||
| 締付能力 | 227kg | バー開き角度 | 100° |
|---|---|---|---|
| ハンドル開き角度 | 56° | クランプ部 | 六角ボルト頭 |
| 材質 | 本体:ステンレス製 グリップ(赤い部分):PVC |
サイズ | 46×117.2×141(H)mm |
| 取付金具 | 46×34.9mm | 取付穴 | φ7.2mm×4箇所 |
| 重量 | 355g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/03 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0663ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA639SA-3 227kg トグルクランプ(ステンレス製) |
| EA639SA-4 340kg トグルクランプ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
