詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639SA-4

品名 : 340kg トグルクランプ(ステンレス製)

仕様

垂直レバー・下方押え型
締付能力 340kg バー開き角度 112°
ハンドル開き角度 61° クランプ部 六角ボルト頭
材質 本体:ステンレス製
グリップ(赤い部分):PVC
サイズ 64.3×139.5×206(H)mm
取付金具 64.3×49.2mm 取付穴 φ8.7mm×4箇所
重量 635g
追加説明
カタログ価格

9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 18:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0663ページ

代替品

EA639SA-3
バリエーション一覧
EA639SA-3 227kg トグルクランプ(ステンレス製)
EA639SA-4 340kg トグルクランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top