品番 : EA640WB-10
品名 : 10mm 絶縁片口めがねレンチ
仕様
| サイズ | 10mm | 全長 | 182mm |
|---|---|---|---|
| ヘッド幅 | 23mm | ヘッド厚さ | 9mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | 重量 | 96g |
| 1000V絶縁 | |||
| 12ポイント | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| PP+TPR製ハンドルは耐衝撃性に優れ、高温・低温耐性、難熱性も備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

画像は15mmサイズです。