詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640WB-16

品名 : 16mm 絶縁片口めがねレンチ

仕様

サイズ 16mm 全長 220mm
ヘッド幅 31.5mm ヘッド厚さ 12mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼 重量 225g
1000V絶縁
12ポイント
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
PP+TPR製ハンドルは耐衝撃性に優れ、高温・低温耐性、難熱性も備えています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 01:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA640WB-6 6mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-7 7mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-8 8mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-9 9mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-10 10mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-11 11mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-12 12mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-13 13mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-14 14mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-15 15mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-16 16mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-17 17mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-18 18mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-19 19mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-21 21mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-22 22mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-24 24mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-27 27mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-30 30mm 絶縁片口めがねレンチ
EA640WB-32 32mm 絶縁片口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は15mmサイズです。
  • ※代表画像\n画像は15mmサイズです。
  • PP+TPR製ハンドルは耐衝撃性に優れ、高温・低温耐性、難熱性も備えています。
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top