品番 : EA640WC-1
品名 : 4.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
仕様
| 対辺 | 4mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | 重量 | 20g |
| 1000V絶縁 | |||
| 6ポイント | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製により、高硬度で靭性に優れ、長時間に使用可能 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルで握りやすい | |||
| 吊り下げ穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

画像は対辺13mmサイズです。