詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640WC-7

品名 : 9.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ

仕様

対辺 9mm 全長 200mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼 重量 66g
1000V絶縁
6ポイント
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製により、高硬度で靭性に優れ、長時間に使用可能
人間工学に基づいたハンドルで握りやすいです。
吊り下げ穴付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA640WC-1 4.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-2 5.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-3 5.5x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-4 6.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-5 7.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-6 8.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-7 9.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-8 10.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-9 11.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-10 12.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-11 13.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
EA640WC-12 14.0x200mm 絶縁T型ソケットレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は対辺13mmサイズです。
  • ※代表画像\n画像は対辺13mmサイズです。
  • 6ポイント
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top