品番 : EA640WD-7
品名 : 9.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
仕様
| サイズ | 9mm | 軸長 | 125mm |
|---|---|---|---|
| ハンドル長 | 110mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 110g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

画像は7mmサイズの画像です。