詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640WD-8

品名 : 10.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)

仕様

サイズ 10mm 軸長 125mm
ハンドル長 120mm 材質 金属部:クロムバナジウム鋼
重量 115g
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 16:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA640WD-1 4.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-2 5.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-3 5.5mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-4 6.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-5 7.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-6 8.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-7 9.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-8 10.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-9 11.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-10 12.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-11 13.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
EA640WD-12 14.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は7mmサイズの画像です。
  • ※代表画像\n画像は7mmサイズの画像です。
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top