詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KL-4.0

品名 : 4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

滑りにくいエルゴグリップ

仕様

頭重量 4000g 全長 840mm
頭サイズ 58×58mm 材質 ヘッド:アルミニウム青銅
柄:ファイバーグラス
滑りにくいエルゴグリップ
追加説明
カタログ価格

79,900 (税抜)/ 87,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 21:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0178ページ
バリエーション一覧
EA642KL-2.2 2200g/50x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KL-3.4 3400g/56x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KL-4.0 4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KL-4.5 4535g/61x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KL-6 6800g/69x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • l:840㎜ \nH:4000g

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top