品番 : EA642KL-4.5
品名 : 4535g/61x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
滑りにくいエルゴグリップ
仕様
頭重量 | 4535g | 全長 | 840mm |
---|---|---|---|
頭サイズ | 61×61mm | 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス |
全重量 | 5080g | ||
アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 | |||
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
83,800 円(税抜)/ 92,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 21:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0178ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)