品番 : EA642LE-138
品名 : 38mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
対辺 | 38mm | 全長 | 215mm |
---|---|---|---|
重量 | 750g | 材質 | アルミニウム青銅 |
防爆 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/12 22:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)