品番 : EA643AE-300
品名 : 300mm/50mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 最大口幅 | 50mm | 重量 | 1090g |
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | |||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

