詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643AE-450

品名 : 450mm/76mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅 全長 450mm
最大口幅 76mm 重量 2480g
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 00:32現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA643AE-200
  • 品番

    EA643AE-200

  • コメント

    違い:サイズ、重量、最大口幅

バリエーション一覧
EA643AE-200 200mm/34mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643AE-250 250mm/48mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643AE-300 300mm/50mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643AE-375 375mm/60mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643AE-450 450mm/76mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643AE-300です。
  • ※画像はEA643AE-300です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top